WAGO - Sorkapocs vizsgálóadapter 1,5-4 mm-es sork.-hoz GT28513 - 280-404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csatlakozókábel - Nem
Szín - szürke
Sorolható - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918255219
Sonepar cikkszám
GT28513
Gyártói cikkszám
280-404
Gyártói típuskód
280-404
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
szürke
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
Vizsgálóadapter; 5 mm széles; Ellenőrződugó (2,3 mm O); 1.5mm2 … 4mm2 sorkapcsokhoz alkalmas; szürke