WAGO - Sorkapocs vizsgálóadapter 255-257 soroz.-hoz GT46962 - 249-110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 1.3 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454306816
Sonepar cikkszám
GT46962
Gyártói cikkszám
249-110
Gyártói típuskód
249-110
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
1.3 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
szürke
Sorolható:
Igen
Reteszelhető:
Nem
Vizsgálóadapter; megfelelő a 255, 256, 257-sorozat NyÁK-os sorkapcsaihoz; 1 pólusú; Lábtávolság 5mm / 0,197in; szürke