WAGO - Sorkapocs vizsgálódugó 6mm szél, 0,08-2,5mm vezhez GT05330 - 281-407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-2.5 mm2
Csupaszolási hossz - 8 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918255622
Sonepar cikkszám
GT05330
Gyártói cikkszám
281-407
Gyártói típuskód
281-407
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-2.5 mm2
Csupaszolási hossz:
8 mm
Névleges feszültség:
750 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-2.5 mm2
Pólusszám:
1
Sorolható:
Nem
Raszterméret:
6 mm