Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Sorkapocs vizsgálómodul 1P raszter=10mm szűrke G45898 - 249-114

MásolásMásolás
WAGO - Sorkapocs vizsgálómodul 1P raszter=10mm szűrke G45898

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozási mód - egyéb

  • Pólusszám - 1

  • Csap átmérője - 1.3 mm

  • Csatlakozókábel - Nem

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454306854

Sonepar cikkszám

G45898

Gyártói cikkszám

249-114

Gyártói típuskód

249-114

Csatlakozási mód:

egyéb

Pólusszám:

1

Csap átmérője:

1.3 mm

Csatlakozókábel:

Nem

Szín:

szürke

Sorolható:

Igen

Reteszelhető:

Nem

Sorkapocs vizsgálómodul 1P raszter=10mm szűrke