WAGO - Sorkapocs záróvég 281-355 G68398 - 281-355
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332199339
Sonepar cikkszám
G68398
Gyártói cikkszám
281-355
Gyártói típuskód
281-355
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 2.5 mm vastag; világosszürke