WAGO - Sorozatkapocs vég- és válaszlap szürke 1mm GT58415 - 280-319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332150293
Sonepar cikkszám
GT58415
Gyártói cikkszám
280-319
Gyártói típuskód
280-319
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; háromemeletes sorkapcsoknak; szürke