WAGO - Speciális elektronikus modul 2,50 mm2 SX108238 - 789-913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Nyomógombok száma - 0
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 1
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821101819
Sonepar cikkszám
SX108238
Gyártói cikkszám
789-913
Gyártói típuskód
789-913
Parancshelyek száma:
0
Nyomógombok száma:
0
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
1
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Választókapcsolók száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Speciális elektronikus modul; 2,50 mm2