WAGO - stabilizált tápegység Bemeneti feszültség 230 VAC 12 VDC kimeneti feszültség 0,5 A kimeneti áram rögzítő távtartóban 2,50 mm2 SX110078 - 288-808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 12-12 V
Max. kimeneti áram 1 - 0.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821168614
Sonepar cikkszám
SX110078
Gyártói cikkszám
288-808
Gyártói típuskód
288-808
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
12-12 V
Max. kimeneti áram 1:
0.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
12-12 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
0.5 A
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
77 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
106 mm
Mélység:
106 mm
Modulszélesség:
5
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Falra szerelhető:
Nem