Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - stabilizált tápegység Bemeneti feszültség 230 VAC ±15 VDC kimeneti feszültség 2 x 0,5 A kimeneti áram rögzítő távtartóban 2,50 m SX110077 - 288-815

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 15-15 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 0.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • 2. kimeneti feszültség - -15-15 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821155515

Sonepar cikkszám

SX110077

Gyártói cikkszám

288-815

Gyártói típuskód

288-815

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

15-15 V

Max. kimeneti áram 1:

0.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

2. kimeneti feszültség:

-15-15 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

15-15 V

Rövidzárbiztos:

Nem

Max. kimeneti áram 2:

0.5 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

15 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

0.5 A

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

94 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

106 mm

Mélység:

106 mm

Modulszélesség:

6

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kimeneti feszültség 2névleges értéke:

-15 V

Kimeneti áram 2 névleges értéke:

0.5 A

Falra szerelhető:

Nem

stabilizált tápegység; Bemeneti feszültség 230 VAC; ±15 VDC kimeneti feszültség; 2 x 0,5 A kimeneti áram; rögzítő távtartóban; 2,50 mm2