Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - STECKERT.3-POL.MIT ZG.1,5QMM SCHWARZ WINSTA MINI IP20 SN003266 - 890-113

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454232900

Sonepar cikkszám

SN003266

Gyártói cikkszám

890-113

Gyártói típuskód

890-113

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Kivitel:

csatlakozó dugó

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP20

Pólus jelölés:

L, N, PE

Csatlakozási mód:

húzókengyeles (rugós)

Kábelátmérő:

4.5-10 mm

Csatlakozási keresztmetszet (finomszálas):

0.25-1.5 mm2

Csatlakozási keresztmetszet (merev):

0.25-1.5 mm2

Pólusonkénti csatlakozások száma:

1

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

fekete

Lezárás típusa:

külön

Húzásmentesítés:

Igen

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Tűzterhelés:

0.05417 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

RAL szám kódolás/érintkező betét:

9004

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Hosszúság:

63.6 mm

Magasság:

14 mm

Szélesség:

17.9 mm

Dugó; tehermentesítő készülékházzal; 3 pólusú; 1,50 mm2; fekete