WAGO - Szallaglapok 2-2 csatlakozási szint SX110138 - 2857-191/3140-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 95 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 1 mm
Magasság - 99.5 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143080095
Sonepar cikkszám
SX110138
Gyártói cikkszám
2857-191/3140-000
Gyártói típuskód
2857-191/3140-000
Mélység:
95 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
1 mm
Magasság:
99.5 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
zöld
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Szallaglapok; 2-2 csatlakozási szint