WAGO - Szerelősín alu TS profil 18x7mm/1m GT47984 - 210-154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 1000 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332272407
Sonepar cikkszám
GT47984
Gyártói cikkszám
210-154
Gyártói típuskód
210-154
Kivitel:
egyéb
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
1000 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
7 mm
Anyagvastagság:
1.6 mm
Alumínium rögzítősín; 1000 mm hosszú; 18 mm széles; 7 mm magasság; ezüstszínű