WAGO - Szerelősín TS profil 15x5,5mm 1m 1mm erősített GT57061 - 210-111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332272247
Sonepar cikkszám
GT57061
Gyártói cikkszám
210-111
Gyártói típuskód
210-111
Kivitel:
kalapsín 15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
5.5 mm
Furatok középtávolsága:
20 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Acél rögzítő sín; 15 x 5,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstszínű