Nem visszaküldhető

WAGO - Szerelősín TS profil 35x15mm 2m 1,5mm erősített SN084185 - 210-508

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Szerelősín TS profil 35x15mm  2m 1,5mm erősített SN084185

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084185

Gyártói cikkszám

210-508

Gyártói típuskód

210-508

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

2000 mm

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

36 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; galvanizált; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű