WAGO - Szerelősín TS profil 35x15mm 2m 2,3mm erősített GT95869 - 210-118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 2000 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332277181
Sonepar cikkszám
GT95869
Gyártói cikkszám
210-118
Gyártói típuskód
210-118
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
15 mm
Anyagvastagság:
2.3 mm
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstszínű