WAGO - Szerelősín TS profil 35x15mm/2m G10845 - 210-197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332102759
Sonepar cikkszám
G10845
Gyártói cikkszám
210-197
Gyártói típuskód
210-197
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
36 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű