WAGO - Szerelősín TS profil 35x15mm/2m GT92670 - 210-198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - réz
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 2000 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT92670
Gyártói cikkszám
210-198
Gyártói típuskód
210-198
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
réz
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
15 mm
Anyagvastagság:
2.3 mm
Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; rézszínű