WAGO - Szerelősín TS profil 35x7,5mm 2m 1mm erősített GT91654 - 210-504
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332667586
Sonepar cikkszám
GT91654
Gyártói cikkszám
210-504
Gyártói típuskód
210-504
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
36 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; galvanizált; az EN 60715 szerint; ezüstszínű