WAGO - Szerelősín TS profil 35x7,5mm 2m/db GT43703 - 210-113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 2000 mm
Magasság - 7.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332272308
Sonepar cikkszám
GT43703
Gyártói cikkszám
210-113
Gyártói típuskód
210-113
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
2000 mm
Magasság:
7.5 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstszínű