WAGO - Szerelősín TS profil 35x7,5mm/2m perforált 1mm G10846 - 210-112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 2000 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4017332272292
Sonepar cikkszám
G10846
Gyártói cikkszám
210-112
Gyártói típuskód
210-112
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
36 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezüstszínű