WAGO - Szerelősín TS profil 35x8,2mm/2m SN127391 - 210-196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - alumínium
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 2000 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332272315
Sonepar cikkszám
SN127391
Gyártói cikkszám
210-196
Gyártói típuskód
210-196
Kivitel:
egyéb
Anyag:
alumínium
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
8.2 mm
Anyagvastagság:
1.6 mm
Alumínium rögzítősín; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű