WAGO - Szerszám topJob sorkapcsokhoz, speciális GT64381 - 2009-304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Max. névleges áram - 32 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918969956
Sonepar cikkszám
GT64381
Gyártói cikkszám
2009-304
Gyártói típuskód
2009-304
Pólusszám:
1
Max. névleges áram:
32 A
Gyűjtősíntartó; nem megfelelő végrögzítőknek; DIN35-sínhez; 1,5 mm vastag; kék