WAGO - Szerszámtáska set SN193725 - 206-3001/002-004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 1
Csomagolás - táska
PH csillagcsavarhúzók száma - 2
Csavarhúzók száma - 3
Fogók száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN193725
Gyártói cikkszám
206-3001/002-004
Gyártói típuskód
206-3001/002-004
PZ csillagcsavarhúzók száma:
1
Csomagolás:
táska
PH csillagcsavarhúzók száma:
2
Csavarhúzók száma:
3
Fogók száma:
1
Szerszámok száma összesen:
9
Villanyszerelő készlet:
Igen
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Kábelvágók száma:
1
Teszt-szerszámok száma:
1
Szerszámtáska; szerszámokkal; Kapacitás: 12 kg