Nem visszaküldhető

WAGO - Szerszámtáska set SN193727 - 206-3001/001-000

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PZ csillagcsavarhúzók száma - 1

  • Csomagolás - táska

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 2

  • Csavarhúzók száma - 3

  • Fogók száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN193727

Gyártói cikkszám

206-3001/001-000

Gyártói típuskód

206-3001/001-000

PZ csillagcsavarhúzók száma:

1

Csomagolás:

táska

PH csillagcsavarhúzók száma:

2

Csavarhúzók száma:

3

Fogók száma:

1

Szerszámok száma összesen:

11

Villanyszerelő készlet:

Igen

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Kábelvágók száma:

1

Multifunkciós szerszámok száma:

2

Teszt-szerszámok száma:

1

Szerszámtáska; szerszámokkal; Kapacitás: 12 kg; L-BOXX® Mini, üres