WAGO - Szerszámtáska üres SN180158 - 206-3000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Gördíthető - Nem
Vállszíjjal - Igen
Magasság - 350 mm
Zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN180158
Gyártói cikkszám
206-3000
Gyártói típuskód
206-3000
Kivitel:
táska
Gördíthető:
Nem
Vállszíjjal:
Igen
Magasság:
350 mm
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Nem
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
330 mm
Mélység:
220 mm
Szín:
fekete
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Szerszámtáska; üres; kombatibilis: L-BOXX® Micro és Mini; Kapacitás: 12 kg