Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Szilárd test relé 24V (működtető) 100mA SN083517 - 857-164

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Szilárd test relé 24V (működtető) 100mA SN083517

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 16.8-30 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 0-48 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 0.1 A

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083517

Gyártói cikkszám

857-164

Gyártói típuskód

857-164

Bemeneti feszültség:

16.8-30 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

0-48 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

0.1 A

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

LED-kijelzővel:

Nem

Alap szilárdtest relé; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 48 VDC