WAGO - Szilárdtest relé, Névleges bemeneti feszültség 60 VDC, Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 24 VDC, Tartós határáram: 3 A SN148773 - 857-162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 35-72 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 0-30 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 3 A
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454997625
Sonepar cikkszám
SN148773
Gyártói cikkszám
857-162
Gyártói típuskód
857-162
Bemeneti feszültség:
35-72 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
0-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
3 A
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
LED-kijelzővel:
Nem
Alap szilárdtest relé; Névleges bemeneti feszültség 60 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 24 VDC; Tartós határáram: 3 A