Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Szilárdtestrelé 3A 24 V DC SSR-E SN149587 - 857-161

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Szilárdtestrelé 3A 24 V DC  SSR-E SN149587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 18.8-31.2 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 0-30 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454997632

Sonepar cikkszám

SN149587

Gyártói cikkszám

857-161

Gyártói típuskód

857-161

Bemeneti feszültség:

18.8-31.2 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

0-30 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

3 A

Digitális kimenet fajtája:

egyéb

LED-kijelzővel:

Nem

Alap szilárdtest relé; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 30 VDC; Tartós határáram: 3 A