Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Szilárdtestrelé modul Névleges bemeneti feszültség. 115 V AC/DC Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 30 VDC Tartós határáram: 3 A SX107517 - 857-727

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 90-138 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC

  • Kimeneti feszültség - 0-30 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454835569

Sonepar cikkszám

SX107517

Gyártói cikkszám

857-727

Gyártói típuskód

857-727

Bemeneti feszültség:

90-138 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Kimeneti feszültség:

0-30 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

3 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Igen

Szilárdtestrelé modul; Névleges bemeneti feszültség. 115 V AC/DC; Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 30 VDC; Tartós határáram: 3 A; 2-vezetékes csatlakozás; Sárga állapot-visszajelző; Modulszélesség: 6 mm; szürke