WAGO - Szilárdtestrelé modul Névleges bemeneti feszültség. 115 V AC/DC Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 48 VDC Tartós határáram: 0,1 SX107521 - 857-707
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 100-138 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC
Kimeneti feszültség - 0-48 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454835507
Sonepar cikkszám
SX107521
Gyártói cikkszám
857-707
Gyártói típuskód
857-707
Bemeneti feszültség:
100-138 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Kimeneti feszültség:
0-48 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.1 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Szilárdtestrelé modul; Névleges bemeneti feszültség. 115 V AC/DC; Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 48 VDC; Tartós határáram: 0,1 A; 2-vezetékes csatlakozás; Sárga állapot-visszajelző; Modulszélesség: 6 mm; szürke