WAGO - Szilárdtestrelé modul Névleges bemeneti feszültség. 230 V AC/DC Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 30 VDC Tartós határáram: 3 A SX107516 - 857-728
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 200-253 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC
Kimeneti feszültség - 0-30 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 3 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454835484
Sonepar cikkszám
SX107516
Gyártói cikkszám
857-728
Gyártói típuskód
857-728
Bemeneti feszültség:
200-253 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Kimeneti feszültség:
0-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
3 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Szilárdtestrelé modul; Névleges bemeneti feszültség. 230 V AC/DC; Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 30 VDC; Tartós határáram: 3 A; 2-vezetékes csatlakozás; Sárga állapot-visszajelző; Modulszélesség: 6 mm; szürke