WAGO - Szilárdtestrelé modul Névleges bemeneti feszültség. 230 V AC/DC Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 48 VDC Tartós határáram: 0,1 SX107520 - 857-708
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 200-253 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC
Kimeneti feszültség - 0-48 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454835514
Sonepar cikkszám
SX107520
Gyártói cikkszám
857-708
Gyártói típuskód
857-708
Bemeneti feszültség:
200-253 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Kimeneti feszültség:
0-48 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.1 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Szilárdtestrelé modul; Névleges bemeneti feszültség. 230 V AC/DC; Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 48 VDC; Tartós határáram: 0,1 A; 2-vezetékes csatlakozás; Sárga állapot-visszajelző; Modulszélesség: 6 mm; szürke