WAGO - Szilárdtestrelé modul Névleges bemeneti feszültség. 230 V AC/DC Kimeneti feszültségtartomány: 24 ... 240 VAC Tartós határáram: 2 SX107518 - 857-718
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 200-253 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC
Kimeneti feszültség - 24-240 V
Kimeneti feszültség típusa - AC
Névleges üzemi áram le - 2 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454835521
Sonepar cikkszám
SX107518
Gyártói cikkszám
857-718
Gyártói típuskód
857-718
Bemeneti feszültség:
200-253 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC/DC
Kimeneti feszültség:
24-240 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC
Névleges üzemi áram le:
2 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Szilárdtestrelé modul; Névleges bemeneti feszültség. 230 V AC/DC; Kimeneti feszültségtartomány: 24 ... 240 VAC; Tartós határáram: 2 A; 2-vezetékes csatlakozás; zéró átkapcsolás; Sárga állapot-visszajelző; Modulszélesség: 6 mm; szürke