Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Szilárdtestrelé modul Névleges bemeneti feszültség. 24 V AC/DC Kimeneti feszültségtartomány: 24 ... 230 VAC Tartós határáram: 4 SX108278 - 788-721

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 15-30 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC/DC

  • Kimeneti feszültség - 12-275 V

  • Kimeneti feszültség típusa - AC

  • Névleges üzemi áram le - 4 A

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454945961

Sonepar cikkszám

SX108278

Gyártói cikkszám

788-721

Gyártói típuskód

788-721

Bemeneti feszültség:

15-30 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC/DC

Kimeneti feszültség:

12-275 V

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Névleges üzemi áram le:

4 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Igen

Szilárdtestrelé modul; Névleges bemeneti feszültség. 24 V AC/DC; Kimeneti feszültségtartomány: 24 ... 230 VAC; Tartós határáram: 4 A; 2-vezetékes csatlakozás; zéró átkapcsolás; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke