WAGO - Szilárdtestrelé modul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 24 VDC Folyamatos áramhatárolás: 3 SX108280 - 788-700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 18-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 0-24 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 3.5 A
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454743864
Sonepar cikkszám
SX108280
Gyártói cikkszám
788-700
Gyártói típuskód
788-700
Bemeneti feszültség:
18-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
0-24 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
3.5 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Szilárdtestrelé modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 24 VDC; Folyamatos áramhatárolás: 3,5 A; 2-vezetékes csatlakozás; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke