WAGO - Szilárdtestrelé modul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 48 VDC Tartós határáram: 0,1 A Sár SX107522 - 857-704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 16.8-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 0-48 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454835491
Sonepar cikkszám
SX107522
Gyártói cikkszám
857-704
Gyártói típuskód
857-704
Bemeneti feszültség:
16.8-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
0-48 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.1 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Szilárdtestrelé modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 0 ... 48 VDC; Tartós határáram: 0,1 A; Sárga állapot-visszajelző; Modulszélesség: 6 mm; szürke