WAGO - Szilárdtestrelé modul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC Kimeneti feszültségtartomány: 24 ... 240 VAC Tartós határáram: 1 A 2- SX108279 - 788-720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 18-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 24-240 V
Kimeneti feszültség típusa - AC
Névleges üzemi áram le - 1 A
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454743888
Sonepar cikkszám
SX108279
Gyártói cikkszám
788-720
Gyártói típuskód
788-720
Bemeneti feszültség:
18-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
24-240 V
Kimeneti feszültség típusa:
AC
Névleges üzemi áram le:
1 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Szilárdtestrelé modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány: 24 ... 240 VAC; Tartós határáram: 1 A; 2-vezetékes csatlakozás; zéró átkapcsolás; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 15 mm; szürke