WAGO - T-elosztó csatlakozó 2 pólusú Kod. I 1 bemenet 2 kimenet 3 rögzítőfüllel szabadon futó vezetékekhez kék SX107324 - 890-1620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 2
Védettség (IP) - IP20
Bemenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454547646
Sonepar cikkszám
SX107324
Gyártói cikkszám
890-1620
Gyártói típuskód
890-1620
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
2
Védettség (IP):
IP20
Bemenetek száma:
2
Kimenetek száma:
4
Pólus jelölés:
+, -
Elosztó típusa:
T-elosztó
Lámpa névleges áram:
16 A
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
kék
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Halogénmentes:
Igen
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Tűzterhelés:
0.01028 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
54 mm
Magasság:
39.6 mm
Szélesség:
13.5 mm
Integrált kapcsolás típusa:
nincs
Rögzítési lehetőség:
nem