WAGO - T-elosztó csatlakozó 3 pólusú Kod. A 1 bemenet 2 kimenet 2 rögzítőfüllel fekete SX107259 - 890-606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Bemenetek száma - 3
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454490485
Sonepar cikkszám
SX107259
Gyártói cikkszám
890-606
Gyártói típuskód
890-606
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Bemenetek száma:
3
Kimenetek száma:
6
Pólus jelölés:
L, N, PE
Elosztó típusa:
T-elosztó
Lámpa névleges áram:
16 A
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Halogénmentes:
Igen
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Tűzterhelés:
0.04444 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
54 mm
Magasság:
34 mm
Szélesség:
17.9 mm
Integrált kapcsolás típusa:
nincs
Rögzítési lehetőség:
nem