Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - T-elosztó csatlakozó 3 pólusú Kod. B 1 bemenet 2 kimenet 2 rögzítőfüllel szürke SX108471 - 770-967

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP20

  • Bemenetek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454475864

Sonepar cikkszám

SX108471

Gyártói cikkszám

770-967

Gyártói típuskód

770-967

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP20

Bemenetek száma:

3

Kimenetek száma:

6

Pólus jelölés:

1, 2, 3

Elosztó típusa:

T-elosztó

Lámpa névleges áram:

25 A

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

szürke

Lezárás típusa:

dugaszoló csatlakozóba integrálva

Halogénmentes:

Igen

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Tűzterhelés:

0.08861 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Hosszúság:

48.9 mm

Magasság:

35.9 mm

Szélesség:

34 mm

Integrált kapcsolás típusa:

nincs

Rögzítési lehetőség:

nem

T-elosztó csatlakozó; 3 pólusú; Kod. B; 1 bemenet; 2 kimenet; 2 rögzítőfüllel; szürke