WAGO - T-elosztó csatlakozó 3 pólusú Kod. B 1 bemenet 2 kimenet 3 rögzítőfüllel szabadon futó vezetékekhez szürke SX108470 - 770-970
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Bemenetek száma - 3
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454475871
Sonepar cikkszám
SX108470
Gyártói cikkszám
770-970
Gyártói típuskód
770-970
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Bemenetek száma:
3
Kimenetek száma:
6
Pólus jelölés:
1, 2, 3
Elosztó típusa:
T-elosztó
Lámpa névleges áram:
25 A
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
szürke
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Halogénmentes:
Igen
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Tűzterhelés:
0.09222 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
48.9 mm
Magasság:
35.9 mm
Szélesség:
34 mm
Integrált kapcsolás típusa:
nincs
Rögzítési lehetőség:
nem