WAGO - T-elosztó csatlakozó 4 pólusú Kod. A 1 bemenet 2 kimenet 3 rögzítőfüllel szabadon futó vezetékekhez fehér SX108553 - 770-677
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP20
Bemenetek száma - 4
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918935180
Sonepar cikkszám
SX108553
Gyártói cikkszám
770-677
Gyártói típuskód
770-677
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP20
Bemenetek száma:
4
Kimenetek száma:
8
Pólus jelölés:
egyéb
Elosztó típusa:
T-elosztó
Lámpa névleges áram:
25 A
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fehér
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Halogénmentes:
Igen
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Tűzterhelés:
0.12 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Hosszúság:
48.9 mm
Magasság:
35.9 mm
Szélesség:
44 mm
Integrált kapcsolás típusa:
nincs
Rögzítési lehetőség:
nem