WAGO - Táp- és átkötőmodul SX107510 - 857-979
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2
Szín - szürke
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821088189
Sonepar cikkszám
SX107510
Gyártói cikkszám
857-979
Gyártói típuskód
857-979
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
4
Kapocshelyek száma:
2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
6 mm
Magasság:
94 mm
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
96 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.34-2.5 mm2
Névleges áram In:
8 A