WAGO - Tápegység 24VDC/2,5A IP20 GT95097 - 787-712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 22-28 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 90-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT95097
Gyártói cikkszám
787-712
Gyártói típuskód
787-712
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
22-28 V
Max. kimeneti áram 1:
2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
90-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
90-373 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
2.5 A
Teljesítményleadás:
60 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
90-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
50 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
92 mm
Mélység:
136 mm
Modulszélesség:
3
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem