Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Tápegység 24VDC / 40A 3fázis SN150818 - 2787-2348/000-070

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Tápegység 24VDC / 40A 3fázis SN150818

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 40 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 340-550 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4066966133653

Sonepar cikkszám

SN150818

Gyártói cikkszám

2787-2348/000-070

Gyártói típuskód

2787-2348/000-070

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

24-28 V

Max. kimeneti áram 1:

40 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

340-550 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

480-780 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

40 A

Teljesítményleadás:

960 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

340-550 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

120 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

130 mm

Modulszélesség:

7

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Tápegység; Pro 2; 3 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 40 A kimeneti áram; TopBoost + PowerBoost; Védőköpeny; kommunikációs képesség