WAGO - Tápegység 24VDC / 5A SN171975 - 2787-2144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - DC
1. kimeneti feszültség - 24-28 V
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 90-264 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143907415
Sonepar cikkszám
SN171975
Gyártói cikkszám
2787-2144
Gyártói típuskód
2787-2144
Tápfeszültség típusa:
DC
1. kimeneti feszültség:
24-28 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
90-264 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
130-373 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Teljesítményleadás:
120 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
90-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
35 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
130 mm
Modulszélesség:
2
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem