Nem visszaküldhető

WAGO - Tápegység Eco 2 1-fázisú 24 VDC kimeneti feszültség 1,25 A kimeneti áram DC-OK LED SN174663 - 2687-2142

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 22-29 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 1.25 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 90-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4066966156492

Sonepar cikkszám

SN174663

Gyártói cikkszám

2687-2142

Gyártói típuskód

2687-2142

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

22-29 V

Max. kimeneti áram 1:

1.25 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

90-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

1.25 A

Teljesítményleadás:

30 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

90-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

25 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

100 mm

Mélység:

90 mm

Modulszélesség:

2

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Tápegység; Eco 2; 1 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 1,25 A kimeneti áram; DC-OK LED