WAGO - Tápegység Eco 2 1-fázisú 24 VDC kimeneti feszültség 2,5A kimeneti áram DC OK érintkező SN180306 - 2687-2143

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 22-29 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 90-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN180306

Gyártói cikkszám

2687-2143

Gyártói típuskód

2687-2143

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

22-29 V

Max. kimeneti áram 1:

2.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

90-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.5 A

Teljesítményleadás:

60 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

90-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Szélesség:

35 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

100 mm

Mélység:

90 mm

Modulszélesség:

2

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Tápegység; Eco 2; 1 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 2,5 A kimeneti áram; DC-OK LED