Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Tápegység Eco 3 fázis 24 VDC kimeneti feszültség 40 A kimeneti áram DC OK kontaktus SX108391 - 787-2744

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 22-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 40 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 325-575 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055143588980

Sonepar cikkszám

SX108391

Gyártói cikkszám

787-2744

Gyártói típuskód

787-2744

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

22-28 V

Max. kimeneti áram 1:

40 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

325-575 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

560-700 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

40 A

Teljesítményleadás:

960 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

325-575 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

140 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

130 mm

Modulszélesség:

8

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Tápegység; Eco; 3 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 40 A kimeneti áram; DC OK kontaktus