Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Tápegység Pro 2 1 fázis 24 VDC kimeneti feszültség 10 A kimeneti áram TopBoost + PowerBoost kommunikációs képesség SN191964 - 2787-2146

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-28 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 90-264 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN191964

Gyártói cikkszám

2787-2146

Gyártói típuskód

2787-2146

Tápfeszültség típusa:

DC

1. kimeneti feszültség:

24-28 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

90-264 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

130-373 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

90-264 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

50 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

130 mm

Modulszélesség:

4

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

Tápegység; Pro 2; 1 fázis; 24 VDC kimeneti feszültség; 10 A kimeneti áram; TopBoost + PowerBoost; kommunikációs képesség